TP 6600 Schoonwaterdompelpomp

Artikelnummer: 0250660000
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Artikelnummer 0250660000
EAN/GTIN 4003665502236
Nummer fabrikant 0250660000
L-nummer L01750 862
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor het oppompen, leegpompen en laten circuleren van schoon water uit reservoirs,waterbakken of overstroomde kelders
  • Voor de tuinirrigatie uit waterreservoirs
  • Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
  • Robuuste behuizing van slagvaste kunststof
  • Ergonomische draaggreep voor makkelijk transport

    Met:
  • Haaks aansluitstuk met multi-adapter

Kenmerk:

  • Afmetingen: 250 x 195 x 270 mm
  • Aantal loopwielen: 1
  • Drukaansluiting: 1 1/4″ binnendraad
  • Gewicht: 4.3 kg
  • Kabellengte: 10 m
  • Max. druk: 0.6 bar
  • Max. dompeldiepte: 5 m
  • Max. opvoerhoogte: 6 m
  • Max. opvoercapaciteit: 6600 l/h
  • Max. korrelmaat tot: 3 mm
  • Opgenomen vermogen: 250 W
  • Pompbehuizing: Kunststof
  • Beschermingsklasse IP: IP X8