{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Diamètre boîtier | 38,1 mm | |
| Série | TESATAST | |
| Référence fabricant | TESATAST; standard | |
| Matériau boîtier | métal | |
| Affichage | mode analogique | |
| Force de mesure min. | 0,5 N | |
| Force de mesure max. | 1,5 N | |
| Plage de pivotement ± | 15 degré | |
| Valeur de graduation | 0,0127 mm | |
| Unité de lecture | pouce | |
| Lecture, pouce | 0,0005 pouce | |
| lecture | 0,0005 pouce | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Type de produit | levier palpeur |
| Référence article | 01820009 | |
| EAN / GTIN | 7630041124163 | |
| Réf. fabricant | 01820009 |