TESATAST .03IN .0005IN D1.1IN

Réf.: 01820006
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 3 à 4 semaines
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
Matériau boîtier métal
Affichage mode analogique
Référence fabricant TESATAST; standard
Plage de mesure min -0,762 mm
Plage de mesure max. 0,762 mm
Force de mesure min. 0,5 N
Force de mesure max. 1,5 N
Plage de pivotement ± 15 degré
Valeur de graduation, mode analogique 0,013 mm
Unité de lecture, mode analogique pouce
lecture 0,001 pouce
Sommaire pièce unique
Type de produit levier palpeur

Identification et classification

Référence article 01820006
EAN / GTIN 7630041124149
Réf. fabricant 01820006
Article hors catalogue L41140 717

Description

Description:

Indicateur à levier analogique TESATAST, standard, .03 in, .0005 in, Ø 1.1 in