Clé COW-PIED SW.3 / 8 ″ carré intérieur 1/4 ″ L.25.5 mm

Réf.: 01500024
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 01500024
EAN / GTIN 4018754173839
Réf. fabricant 01500024
Article hors catalogue L60010 3386

Description

Description:

  • Acier au chrome, chromé.
  • Attention ! Réglages modifiés de la clé dynamométrique

Caractéristique(s):

  • a: 6,3 mm
  • Longueur mm (L): 25,5 mm
  • S: 14,6 mm
  • Carré d'entraînement intérieur (pouces): 1/4″
  • Poids: 17 g
  • Ouverture de clé [pouces]: 3/8 ″
  • Largeur mm (b): 19,8 mm