• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Llave de CUERVO SW.3 / 8 ″ cuadrado interno 1/4 ″ L.25.5 mm

Número de artículo: 01500024
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 01500024
EAN / GTIN 4018754173839
Número del fabricante 01500024
Número L L60010 3386

Descripción

Descripción:

  • Chrome-Alloy-Steel, cromado.
  • ¡Atención! Ajustes modificados de la llave dinamométrica

Característica:

  • a: 6,3 mm
  • Longitud [mm): 25,5 mm
  • S: 14,6 mm
  • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 1/4″
  • Peso: 17 g
  • Anchura entre planos [pulg.]: 3/8 ″
  • Anchura mm (b): 19,8 mm