Pied à coulisse d'atelier, avec réglage fin, 300 mm, 0,02, mm

Réf.: 00510621
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Pied à coulisse, modèle spécial

Numéros d’identification et classifications

Référence article 00510621
EAN / GTIN 7630041105810
Réf. fabricant 00510621

Description

Exécution:

Erreurs maximales autorisées:
L = longueur en mm
Pour une résolution de 0,02:
0 < L ≤ 250: ± 30 µm
250 < L ≤ 400: ± 40 µm
400 < L ≤ 500: ± 50 µm
Pour une résolution de 0,05:
0 < L ≤ 300: ± 50 µm
300 < L ≤ 400: ± 60 µm
400 < L ≤ 500: ± 70 µm
Dimension A [mm]: 90
Dimension B [mm]: 5
Dimension C [mm]: 4
Dimension D [mm]: 20

Description:

Pied à coulisse d'atelier à vernier, avec ajustement fin, 300 mm, 0,02, mm

Caractéristique(s):

  • Matériau: Acier inoxydable trempé
  • Unités: mm
  • Caractéristiques: Avec ou sans réglage fin ; Vis de blocage
  • Etendue de mesure [mm]: 0 ÷ 300
  • Résolution [mm]: 0,02
  • Réglage fin: Avec

Norme:

ISO 13385-1:2019

Livraison:

Rapport de mesure ; Déclaration de conformité