Precisie schuifmaat, met fijninstelling, 300 mm, 0,02, mm

Artikelnummer: 00510621
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schuifmaat speciale uitvoering

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 00510621
EAN/GTIN 7630041105810
Nummer fabrikant 00510621

Omschrijving

Uitvoering:

Maximaal toegestane fouten:
L = lengte in mm
Voor resolutie 0,02:
0 < L ≤ 250: ± 30 µm
250 < L ≤ 400: ± 40 µm
400 < L ≤ 500: ± 50 µm
Voor resolutie 0,05:
0 < L ≤ 300: ± 50 µm
300 < L ≤ 400: ± 60 µm
400 < L ≤ 500: ± 70 µm
Dimensie A [mm]: 90
Dimensie B [mm]: 5
Afmeting C [mm]: 4
Afmeting D [mm]: 20

Omschrijving:

Werkplaatsschuifmaat met nonius, met fijnafstelling, 300 mm, 0,02, mm

Kenmerk:

  • Materiaal: Gehard roestvrij staal
  • Eenheden: mm
  • Karakteristieken: Met of zonder fijninstelling; Borgschroef
  • Meetbereik [mm]: 0 ÷ 300
  • Resolutie [mm]: 0,02
  • Fijninstelling: Met

Norm:

ISO 13385-1:2019

Levering:

Meetrapport; conformiteitsverklaring