Mallette à outils « Robust34 » Électro

Réf.: 00 21 36
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Jeu d'outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 00 21 36
EAN / GTIN 4003773082583
Réf. fabricant 00 21 36
Article hors catalogue L70010 2122

Description

Description:

  • Comprend 26 outils de marque, pour certains homologués VDE conformément à la norme DIN EN 60900
  • Charge utile max. : 25 kg
  • Volume : 34 litres
  • Pour les conditions les plus sévères : étanchéité à la poussière, à l'eau et résistance aux températures
  • Étagère pour documents
  • panneaux à outils faites de feuille double paroi anti-poussière avec de l'espace pour 42 pochettes à outils et 67 passants à outils
  • Coque de fond avec séparations en aluminium
  • Dimensions externes (l x H x P) : 510 x 419 x 215 mm
  • dimensions internes (l x H x P) : 480 x 356 x 199 mm
  • Mallette en polypropylène antichoc apte au transport aérien
  • étanche à la poussière et à l’eau
  • clapet automatique de compensation de pression
  • stable en température de - 30 °C à + 80 °C
  • dispositif pour attacher de cadena
  • Porte-documents
  • plateaux à outils en feuille double paroi anti-poussière en polypropylène, avec pochettes et passants
  • fond verrouillable, à compartimenter selon les besoins par un système d'entretoises en aluminium
  • poignée bi-matière ergonomique
  • Avec un total de 93 compartiments d'insertion
  • comprenant 26 outils de marque, pour certains homologués VDE selon DIN EN/CEI 60900

Caractéristique(s):

  • Dimension largeur extérieure (intérieure) : 510mm 480mm
  • Dimension hauteur extérieure (intérieure) : 215mm 199mm
  • Dimension profondeur extérieure (intérieure) : 419mm 356mm

Livraison:

  • 1 x 12 40 200 KNIPEX Pince à dénuder auto-ajustable (0,03 – 10,0 mm²)
  • 1 x 00 11 01 KNIPEX TwinKey® Clé universelle pour armoires de commande pour toutes les armoires et systèmes de fermeture standard
  • 1 x 98 52 KNIPEX Couteau d'électricien pour câbles
  • 1 x 97 53 04 KNIPEX Pince à sertir auto-ajustable pour embouts de câble avec accès latéral (0,08 – 10 + 16 mm²)
  • 1 x 08 26 145 KNIPEX Pince universelle multifonctions
  • 1 x 87 01 180 KNIPEX Cobra® Pince multiprise de pointe
  • 1 x 13 86 200 KNIPEX Pince pour installations électriques (Ø 15 mm / 50 mm²)
  • 1 x 16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip® Outil universel à dégainer version droitier (Ø 8,0 – 13,0 mm)
  • 1 x 70 06 160 KNIPEX Pince coupante de côté
  • 1 x 003484 Wera Kraftform Kompakt VDE 16 Slim
  • 1 x 16135 Stabila Niveau Type 70 Electric (430 mm)
  • 1 x L240 00055 Knipex Règle Stabila pliante série 400 (200 mm)

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires