Jeu de pinces pour circlips 8 outils (carte LS/blister)

Réf.: 00 19 58 V02
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Jeu d'outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 00 19 58 V02
EAN / GTIN 4003773081579
Réf. fabricant 00 19 58 V02
Article hors catalogue L70010 1742

Description

Description:

  • trousse en polyester tissé résistant
  • avec fermeture rapide réglable pratique
  • Huit pinces à circlips de précision usuelles répondant aux plus sévères exigences
  • Dimensions, à plat (L x H) : 610 x 240 mm

Livraison:

  • 1 x 48 11 J1 KNIPEX Pince de précision pour circlips pour circlips intérieurs d'alésage (Ø 12 - 25 mm)
  • 1 x 48 11 J2 KNIPEX Pince de précision pour circlips pour circlips intérieurs d'alésage (Ø 19 - 60 mm)
  • 1 x 48 21 J11 KNIPEX Pince de précision pour circlips pour circlips intérieurs d'alésage (Ø 12 - 25 mm)
  • 1 x 48 21 J21 KNIPEX Pince de précision pour circlips pour circlips intérieurs d'alésage (Ø 19 - 60 mm)
  • 1 x 49 11 A1 KNIPEX Pince de précision pour circlips pour circlips extérieurs d'arbre (Ø 10 – 25 mm)
  • 1 x 49 11 A2 KNIPEX Pince de précision pour circlips pour circlips extérieurs d'arbre (Ø 19 – 60 mm)
  • 1 x 49 21 A11 KNIPEX Pince de précision pour circlips pour circlips extérieurs d'arbre (Ø 10 – 25 mm)
  • 1 x 49 21 A21 KNIPEX Pince de précision pour circlips pour circlips extérieurs d'arbre (Ø 19 – 60 mm)

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires