Juego de alicates para arandelas 8 piezas (cartulina autoservicio/blíster)

Número de artículo: 00 19 58 V02
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Surtido de herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 00 19 58 V02
EAN / GTIN 4003773081579
Número del fabricante 00 19 58 V02
Número L L70010 1742

Descripción

Descripción:

  • Bolsa enrollable de tejido de poliéster resistente
  • con práctico cierre rápido ajustable
  • Ocho alicates para circlips de precisión comunes para las más altas exigencias
  • Dimensiones, abierto (L x A): 610 x 240 mm

Volumen de suministro:

  • 1 x 48 11 J1 Pinzas de precisión KNIPEX para anillos interiores en orificios (Ø 12 - 25 mm)
  • 1 x 48 11 J2 Pinzas de precisión KNIPEX para anillos interiores en orificios (Ø 19 - 60 mm)
  • 1 x 48 21 J11 Pinzas de precisión KNIPEX para anillos interiores en orificios (Ø 12 - 25 mm)
  • 1 x 48 21 J21 Pinzas de precisión KNIPEX para anillos interiores en orificios (Ø 19 - 60 mm)
  • 1 x 49 11 A1 alicates para anillos de presión de precisión KNIPEX para anillos exteriores en árboles/ejes (Ø 10 – 25 mm)
  • 1 x 49 11 A2 alicates para arandelas de precisión KNIPEX para anillos exteriores en árboles/ejes (Ø 19 – 60 mm)
  • 1 x 49 21 A11 alicates para arandelas de precisión KNIPEX para anillos exteriores en árboles/ejes (Ø 10 – 25 mm)
  • 1 x 49 21 A21 alicates para arandelas de precisión KNIPEX para anillos exteriores en árboles/ejes (Ø 19 – 60 mm)

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios