• Ce produit n’est plus disponible et ne fait bientôt plus partie de notre assortiment.

Outil de filetage à profil complet 60°, intérieur, à gauche 3,4/0,5 mm

Réf.: 270410 3,4/0,5
Remise
71,86 €
Prix valable jusqu’au 26 mai 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
34 article(s) en stock
  • Classe de tolérance: DIN 13 6H
  • Angle de flanc: 60
  • Type de filetage: M; M-LH; MF; MF-LH

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Micro
⌀ min. Dmin 3,4 mm
Longueur de col L1 16 mm
Classe de tolérance DIN 13 6H
Angle de flanc 60 degré
Type de filetage M; M-LH; MF; MF-LH
Queue ⌀ d 4 mm
Distance pointes-centre L3 0,9 mm
Distance pointes du filetage-avant Y 0,4 mm
Approche min. hmin 0,29 mm
Type de produit Adaptateurs de filetage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 270410 3,4/0,5
EAN / GTIN 4045197467522

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
200
Alu (à copeaux courts)
N
200
Alu > 10% Si
N
150
Acier < 500 N/mm²
P
160
Acier < 750 N/mm²
P
150
Acier < 900 N/mm²
P
150
Acier < 1100 N/mm²
P
80
Acier < 1400 N/mm²
P
60
Acier < 55 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
30
Fonte GG(G)
K
90
CuZn
N
150
Continue
 
av. arrosage max.
 

Description

Utilisation:

Pour porte-plaquettes 270200270204.
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
    ⌀ Dmin / Pas (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier