Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Inserto de roscado perfil total 60° interior micro, a la izquierda, L1 = 16 mm, ⌀ Dmin / Altura de paso: 3,4/0,5mm

Número de artículo: 270410 3,4/0,5
  • Clase de tolerancia: DIN 13 6H
  • Ángulo de flanco: 60
  • Tipo de rosca: M; M-LH; MF; MF-LH

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Micro
⌀ mínimo Dmín. 3,4 mm
Longitud de voladizo L1 16 mm
Clase de tolerancia DIN 13 6H
Ángulo de flanco 60 grados
Tipo de rosca M; M-LH; MF; MF-LH
⌀ del mango d 4 mm
Distancia entre puntas y centro L3 0,9 mm
Distancia punta roscada frontal Y 0,4 mm
Aproximación mínima hmín. 0,29 mm
Tipo de producto Inserto de roscado

Identificación y clasificación

Número de artículo 270410 3,4/0,5
EAN / GTIN 4045197467522
Número del fabricante 270410 3,4/0,5
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
200
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
200
Aluminio > 10 % Si
N
150
Acero < 500 N/mm²
P
160
Acero < 750 N/mm²
P
150
Acero < 900 N/mm²
P
150
Acero < 1100 N/mm²
P
80
Acero < 1400 N/mm²
P
60
Acero < 55 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
90
CuZn
N
150
continuo
 
húmedo máximo
 

Descripción

Aplicación:

Para soportes para plaquitas n.° 270200270204.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "Micro" Ver todos