Porte-outils PENTAIQGRIP PCH-IQ 12/22 mm

Réf.: 273577 12/22
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série PENTAIQGRIP
Taille de queue 12 mm
Type d'utilisation Gauche
Arrosage interne non
Longueur de tête L1 26,9 mm
Longueur totale L 100 mm
HBH 8 mm
HBL 25,7 mm
WF 11,4 mm
H 25,5 mm
CWN-CWX 2 mm - 2,4 mm
Rainurage axial possible non
Référence fabricant PCHL 12-D22-2-IQ
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273577 12/22
EAN / GTIN 7291075318142
Réf. fabricant 2302655

Description

Utilisation:

Premier choix pour le tronçonnage jusqu’à 40 mm de diamètre. Rainurage possible.

Adapté(s) pour:

Plaquettes de coupe 273580273581.

Téléchargements et documents

De la même série "PENTAIQGRIP" Afficher tout

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Taille de queue / Taille de plaquette (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier