VNMG 160404 IC8150

Réf.: 251790 IC8150
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette VNMG 160404
Rayon d'angle 0,4 mm
Nuance IC8150
Type d'outils HM
Application principale P
Condition de coupe Continue
Brise-copeaux F3P
Prof. coupe ap 0,4 mm - 2,5 mm
Avance f 0,08 mm/tr - 0,24 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 180 m/min - 400 m/min
Nombre de changements/dents 4
Classement finition/ébauche Finition
Référence fabricant VNMG 160404-F3P IC8150
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 251790 IC8150
EAN / GTIN 7291075326086
Réf. fabricant 5560582

Description

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d’emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript