{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Plage ⌀ Dmin-Dmax | 139 mm - 215 mm | |
Exécution | courte | |
Queue | ABS | |
Application de perçage | Pré-perçage en oblique; Perçage transversal; convexe | |
Arrosage interne | oui | |
Longueur totale Ltot | 125 mm | |
⌀ queue ABS® Ds | 100 mm | |
Type de produit | Broche |
Référence article | 236680 139-215 | |
EAN / GTIN | 4047109262126 | |
Réf. fabricant | G01 73562 |