{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Intervalo ⌀ Dmín.-Dmáx. | 139 mm - 215 mm | |
Ejecución | corto | |
Mango | ABS | |
Empleo de taladro | taladrado previo inclinado; Perforación transversal; bombeado | |
Refrigeración interior | sí | |
Longitud total Ltot | 125 mm | |
⌀ del mango ABS® Ds | 100 mm | |
Tipo de producto | Herramienta de husillo |
Número de artículo | 236680 139-215 | |
EAN / GTIN | 4047109262126 | |
Número del fabricante | G01 73562 |