Foret à plaquettes HOLEX Pro Drill Queue combinée 14 mm

Réf.: 235005 14
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
32 article(s) en stock
  • Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à: 3×D
  • Queue: ISO 9766
  • Application de perçage: Pré-perçage en oblique sous condition; Convexe sous condition; Perçage transversal sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition
  • Arrosage interne: oui
  • Méthode d'usinage: HPC

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HOLEX Pro
⌀ nom. D 14
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à 3×D
Queue ISO 9766
Application de perçage Pré-perçage en oblique sous condition; Convexe sous condition; Perçage transversal sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition
Arrosage interne oui
Méthode d'usinage HPC
Long. utile L1 45 mm
Longueur de col LA 60 mm
⌀ queue Ds 20 mm
Long. queue Ls 50 mm
Limite de réglage maximum Vmax 0,25 mm
Code ISO plaquette SOMT05T204 / XOMT05T204
Jeu de vis pour plaquettes 232980 1 (TX6;0,4Nm)
Nombre de dents Z 1
Longueur totale L 110 mm
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 235005 14
EAN / GTIN 4062406253035

Description

Exécution:

Le foret à plaquettes HOLEX Pro Drill combine rentabilité et performances techniques supérieures.
Peut également être utilisé dans des conditions de perçage exigeantes jusqu'à 4xD.
Tolérance d'alésage : -0,1 / +0,25 mm

Utilisation:

Avec plaquettes 235030235082.
Des plaquettes SOMT sont nécessaires pour l'assise de plaquettes extérieures et des plaquettes XOMT pour l'assise de plaquette intérieure.

Livraison:

Avec vis pour plaquettes (sans plaquettes).

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Plaquettes
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
    ⌀ DC (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier