Fraises 3 tailles HELISLOT à bride 80/10 mm

Réf.: 227720 80/10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELISLOT
⌀ dents DC 80 mm
Nombre de dents effectif Zeff 10
Nombre de plaquettes 10
Type de queue avec alésage
Profondeur d'entaille max. ae max 22,5 mm
Longueur de col L1 27 mm
Longueur totale Ltot 40 mm
⌀ fixation 22 mm
Largeur de rainure ap 10 mm
Référence fabricant FDN D080-10-22-XN09
Type de produit Fraise 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 227720 80/10
EAN / GTIN 7291075430851
Réf. fabricant 3343097

Description

Exécution:

Usinage économique de rainures et de rainures en T. Différentes largeurs de fente avec une seule taille de plaquette grâce au concept de logement de plaquette avec dents décalées. Plaquettes carrées avec angle de coupe positif pour un usinage efficace et en douceur. Sécurité de processus élevée grâce à l’optimisation de l’appui de plaquette dans son logement.

Pièce(s) de rechange:

Jeu de vis pour plaquettes 229695 3 (TX9; 2,0 Nm).

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀ DC / Zeff (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier