Fraises à surfacer DOVEIQMILL 50/4 mm

Réf.: 222500 50/4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock
  • Nombre de dents Z: 4
  • Angle d'attaque κ: 50
  • Pas des arêtes de coupe: Différent
  • Arrosage interne: oui

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série DOVEIQMILL
⌀ dents DC 50 mm
Nombre de dents Z 4
Type de queue avec alésage
Angle d'attaque κ 50 degré
Pas des arêtes de coupe Différent
Arrosage interne oui
Profondeur de coupe max. ap max 4,6 mm
⌀ ext. max. Dmax 59,4 mm
Longueur totale Ltot 40 mm
⌀ fixation 22 mm
Plaquette adaptée SYHU0704..
Référence fabricant IQ845 FSY D050-04-22-R07
Type de produit Fraises à surfacer

Numéros d’identification et classifications

Référence article 222500 50/4
EAN / GTIN 7291075311358
Réf. fabricant 3106522

Description

Exécution:

Système de fraisage à surfacer extrêmement stable. Les plaquettes sont fixées au moyen d’un blocage par vis et par une fixation supplémentaire dans un logement de plaquette en queue d’aronde. La position de montage axiale positive des plaquettes permet une coupe très douce et garantit ainsi des qualités d’état de surface optimales. Rentabilité maximale grâce aux plaquettes à 8 arêtes.

Pièce(s) de rechange:

Jeu de vis pour plaquettes 229695 4 (IP15; 4,8 Nm).

Produits adaptés

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀ DC / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier