{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Revêtement | AlTiN | |
⌀ dents D | 10 mm | |
Tolérance ⌀ nominal | h6 | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 90 | |
Norme | Norme usine | |
Chanfreinage | 45 | |
Type | N | |
Nombre de dents Z | 6 | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
⌀ D2 | 2 | |
Longueur de col L1 | 4 | |
Longueur totale L | 12,5 mm | |
Interface DUO-LOCK | DL10 | |
Couple de serrage recommandé | 20 mm | |
Ouverture de clé | 8 Nm | |
Avance fz dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Type de produit | Fraises à queue filetée |
Référence article | 220359 10 | |
EAN / GTIN | 4034221102973 | |
Réf. fabricant | DL10E1016UK1000W90DA |