{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Bevonat | AlTiN | |
Vágóél ⌀ D | 10 mm | |
Tűrés névleges ⌀ | h6 | |
Szerszámanyag | VHM | |
Kúpsüllyesztő csúcsszög | 90 | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Élletörő marás | 45 | |
Típus | N | |
Vágóélek száma Z | 6 | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
⌀ D2 | 2 | |
Kinyúlási hossz L1 | 4 | |
Teljes hossz L | 12,5 mm | |
DUO-LOCK interfész | DL10 | |
Ajánlott meghúzási nyomaték | 20 mm | |
Kulcsnyílás SW | 8 Nm | |
Előtolás fz acélban < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Termék fajtája | Becsavarozható maró |
Cikkszám | 220359 10 | |
EAN / GTIN | 4034221102973 | |
Gyártó száma | DL10E1016UK1000W90DA |