{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Beläggning | AlTiN | |
skär-⌀ D | 10 mm | |
Tolerans nom.-⌀ | h6 | |
Skärmaterial | VHM | |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Fasfräsning | 45 | |
Typ | N | |
Antal skär Z | 6 | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
⌀ D2 | 2 | |
Utkragningslängd L1 | 4 | |
totallängd L | 12,5 mm | |
DUO-LOCK gränssnitt | DL10 | |
rekommenderat åtdragningmoment | 20 mm | |
Nyckelvidd SW | 8 Nm | |
Matning fz i stål < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikelnummer | 220359 10 | |
EAN/GTIN | 4034221102973 | |
Tillverkarens nummer | DL10E1016UK1000W90DA |