Description:
Cet outil de rectification cylindrique intérieure à liant vitrifié constitue une alternative rentable aux outils CBN et fournit un bon taux d'enlèvement de matière. Le mélange de corindons frittés AT60 convient pour une utilisation universelle. Vous trouverez l'outil adapté à vos besoins dans notre large assortiment.
Caractéristique(s):
- Form: 5 MEULE A 1 EMBREVEMENT
- Spécification : 16 X 10
- Dimension (D x T x H): 25 x 25 x 10 mm
- Diamètre: 25 mm
- Epaisseur: 25 mm
- Alésage: 10 mm
- Granulométrie: 100
- Vs /max: 80 m/s
- Aptitude des matériaux: Acier;Acier rapide
Avantage(s):
- Bon profilage
- Large assortiment
- Bonne tenue de forme
Utilisation:
- Pour la rectification cylindrique intérieure de pièces en acier hautement allié et HSS
Matière(s):
acier fortement allié trempé
RSS
acier inoxydable
Aciers trempés non alliés et faiblement alliés