CNC tool grinding with resin-bonded CBN for wet grinding 125 x 25 x 20 mm 15 - 3

Réf.: 173085
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Plateaux-supports

Numéros d’identification et classifications

Référence article 173085
EAN / GTIN 9003171730852
Réf. fabricant 173085

Description

Description:

Cette meule diamant vous permet de rectifier tous les outils de coupe en carbure de tungstène utilisés dans l'industrie du bois et la métallurgie ainsi que toute une palette de lames de cisaille. Des jeux de meules pour un usinage complet sont disponibles dans des grosseurs de grain de diamant allant de D126 à D54. Le liant résistant à l'usure et une forte concentration des grains augmentent la durée de vie de façon notable par rapport aux meules de rectification à sec.

Caractéristique(s):

  • Form: 12A2D MEULE ASSIETTE
  • Spécification : 15 - 3
  • Dimension (D x T x H): 125 x 25 x 20 mm
  • Diamètre: 125 mm
  • Epaisseur: 25 mm
  • Alésage: 20 mm
  • Granulométrie: 91
  • Vs /max: 50 m/s
  • Aptitude des matériaux: Carbure de tungstène

Avantage(s):

  • Pour rectification sous arrosage
  • Longue durée de vie des outils
  • Coupe froide

Utilisation:

  • Pour la rectification sous arrosage de tous les outils d'usinage en Métal dur pour l'industrie du bois et du métal ainsi que de divers couteaux de tonte

Matière(s):

Acier fortement allié trempé
HSS