Pince coupante diagonale pour plastique courbée à 45° 150 mm

Réf.: 725550 150
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
  • Taillants biseautés: sans chanfrein

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 150 mm
Taillants biseautés sans chanfrein
Poignée avec revêtement en plastique
Matériau Acier au chrome-vanadium, forgé et trempé
Surface polie
Tête coudée à 45°
Avec ressort d'ouverture oui
Pour plastique oui
Vis de butée réglable non
Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 725550 150
EAN / GTIN 4045197815668

Description

Exécution:

Taillants sans biseau pour une coupe affleurée, sans bavures. Tête polie, branches revêtues de plastique et ressort d’ouverture.
Tête courbée à 45°.

Utilisation:

Pour une coupe affleurée des carottes d’injection en plastique (pas pour le métal).

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, forgé et trempé.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange