Exécution:
Couleur du produit: Blanc
Durable et robuste, même en cas d'utilisation intensive
Longueur totale: 32.9 m
Largeur totale: 50.8 mm
Description:
Le ruban 398FR est un ruban tissu de verre blanc avec un adhésif acrylique, épaisseur 0.19 mm. Avec liner polyéthylène bleu
Caractéristique(s):
Non propagateur de la flamme (FAR 25).
Résistance en température allant de - 29°C à 121 °C
Grande résistance à l'abrasion et aux chocs.
Conforme aux exigences de résistance aux flammes de l'essai d'inflammabilité FAR. Référence 25.853 (a) et FAR Référence 25.855 (d)
Remarque(s):
Use as a flame retardant solution for many aerospace and MRO applications