Exécution:
Création rapide et facile d'un assemblage permanent solide et durable
Adhésion immédiate et résistance à l'utilisation grâce à l'adhésif PSA.
Des raccords presque invisibles assurent des finitions attrayantes
Ruban adhésif double face haute performance de 0,3 mm d'épaisseur, extrêmement conformable, de couleur noire, avec un noyau en mousse acrylique et un adhésif acrylique modifié, adhère à une grande variété de matériaux, y compris les revêtements en poudre et les surfaces rugueuses ou irrégulières.
Peut remplacer les solutions de fixation mécaniques (rivets, soudures, vis) ou les adhésifs liquides : Pas de perçage, de ponçage, de vissage, de soudage, de post-traitement et de post-nettoyage nécessaires.
Description:
Rêvez, concevez et produisez grâce au Ruban 3M™ VHB™ 5909. Cette mousse est 100 % acrylique, conformable, de couleur noire et de 0,3 mm d'épaisseur Il peut remplacer les rivets, les soudures et les vis. Ce système d'assemblage permanent, simple et rapide à utiliser, se caractérise par une résistance élevée et une très grande durabilité. Il garantit la flexibilité de la conception grâce à sa viscoélasticité et son puissant pouvoir d'adhésion à un large éventail de surfaces, notamment la plupart des peintures poudre. Ce ruban est idéal pour des collages discrets.
Caractéristique(s):
Collage rapide et facile, durabilité puissante et durable// Collage rapide et facile, durabilité puissante et durable
Résistance immédiate à l'utilisation grâce à l'adhésif sensible à la pression// Résistance immédiate à l'utilisation grâce à l'adhésif sensible à la pression
La liaison adhésive quasi invisible assure un design optimisé// La liaison adhésive quasi invisible assure un design optimisé
Ruban adhésif double face haute performance, extrêmement adaptable, de 0,3 mm d'épaisseur, noir, avec un noyau en mousse acrylique et un adhésif acrylique modifié, adhère à une grande variété de matériaux, y compris les revêtements en poudre et les surfaces rugueuses ou irrégulières// Ruban adhésif double face haute performance, extrêmement adaptable, de 0,3 mm d'épaisseur, noir, avec un noyau en mousse acrylique et un adhésif acrylique modifié, adhère à une grande variété de matériaux, y compris les revêtements en poudre et les surfaces rugueuses ou irrégulières.
Peut remplacer les solutions de fixation mécaniques (rivets, soudures, vis) ou les adhésifs liquides : Pas de perçage, de ponçage, de vissage, de soudage, de post-traitement et de post-nettoyage nécessaires// Peut remplacer les solutions de fixation mécanique (rivets, soudures, vis) ou les adhésifs liquides : Pas de perçage, de ponçage, de vissage, de soudage, de post-traitement et de post-nettoyage nécessaires.
Haute absorption des forces dynamiques, agit comme amortisseur de vibrations et de chocs// Haute absorption des forces dynamiques, agit comme amortisseur de vibrations et de chocs
Étanchéité durable à l'eau, à l'humidité, etc.// Étanchéité durable à l'eau, à l'humidité, etc.
Permet l'utilisation de matériaux plus fins, plus légers et inégaux// Permet l'utilisation de matériaux plus fins, plus légers et inégaux
Joints adhésifs minces// Joints adhésifs minces
Remarque(s):
Pour l'intérieur et l'extérieur
Pour le raccordement de matériaux à haute énergie tels que les métaux, les surfaces peintes, le bois peint, le verre, la céramique et de nombreuses matières plastiques
Pour l'assemblage de matériaux difficiles à coller, tels que les surfaces peintes à la poudre