Ruban à transfert d'adhésif 3M™ 950, Transparent, 38 mm x 55 m, 0.13 mm

Réf.: 7000116651
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 24 Pièces
  • Etapes de la commande : 24 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000116651
EAN / GTIN 05010027159969
Réf. fabricant 7000116651
Article hors catalogue L01310 1992

Description

Exécution:

Film de colle sans support
Adhésif acrylique modifié
Longueur totale: 55 m
Largeur totale: 38 mm
Renforcement des fibres dans l'adhésif

Description:

Le Ruban à transfert d'adhésif 3M™ 950 est un adhésif acrylique haute résistance 300, muni d'un protecteur en papier brun densifié (60#) de 90 µm.

Caractéristique(s):

Ruban à transfert d'adhésif de 130 µm sur un protecteur en papier brun densifié #60. Pour une grande variété de matériaux. Adhésif acrylique à forte adhérence 300. Certifié UL. Conforme aux spécifications du gouvernement américain, amendement 1 de la norme MIL-P-19834B.
Bonne résistance aux UV. Bonne résistance aux produits chimiques. Idéal pour les matériaux à énergie de basse énergie de surface (BES) ou à haute énergie de surface (HES).
À utiliser pour de nombreuses applications fines à pouvoir d'adhérence élevé, lorsqu'un adhésif puissant à forte adhérence initiale est requis
Jointage de films, papiers aluminium, tissus. Mousses plastifiées, photos, tissus, métaux ou plaques nominatives en plastique.
Version épaisse du ruban 927
Variante plus épaisse de 927// variante plus épaisse de 927

Remarque(s):

Collage de garnitures en plastique et en bois pour armoires
Montage de présentoirs dans les points de vente
Collage de plastiques à énergie de surface faible ou élevée, des plastiques texturés, de la mousse, des tissus et des papiers enduits revêtus
Finition auto-adhésive de mousses, films, enseignes, supports publicitaires et textiles