Exécution:
Couleur du produit: Blanc
Réduction des retouches
Longueur totale: 33 m
Largeur totale: 600 mm
Idéal pour le collage des métaux et avant le revêtement par poudre
Description:
Le ruban d'assemblage VHB™ 4613 est une mousse adhésive acrylique blanche, haute performance. Excellente résistance à la température, il est adapté au collage des métaux avant le passage en peinture poudre.
Caractéristique(s):
Idéal sur les plastiques, sauf sur les basses énergies de surface// Idéal sur les plastiques, sauf sur les basses énergies de surface
Collage des pavillons sur les camions et les bus// Collage des pavillons sur les camions et les bus
Applications d’enseignes légères// Applications d’enseignes légères
L'adhésif à usage général blanc de 1,1 mm avec mousse ferme possède une caractéristique supplémentaire de résistance aux températures élevées// L'adhésif à usage général blanc de 1,1 mm avec mousse ferme possède une caractéristique supplémentaire de résistance aux températures élevées
Idéal pour le collage des métaux et avant le revêtement par poudre// peut remplacer les fixations mécaniques (rivets, soudures, vis) ou les adhésifs liquides, permettant le perçage, le meulage, la finition, le vissage, le soudage et le nettoyage sont sauvegardés
L'absorption dynamique élevée de la charge réduit les vibrations et les chocs// l'absorption dynamique élevée de la charge réduit les vibrations et les chocs
Crée une étanchéité permanente contre l'eau, l'humidité, etc.// crée une étanchéité permanente contre l'eau, l'humidité, etc
Permet l'utilisation de matériaux plus fins, plus légers et irréguliers// permet l'utilisation de matériaux plus fins, plus légers et irréguliers
Excellente résistance à la température lors du collage de pièces métalliques avant peinture// excellente résistance à la température lors du collage de pièces métalliques avant peinture
Remarque(s):
Utilisable pour le collage d'éléments de renfort et de revêtements, le montage devant des fours à peinture ainsi que pour le matériel de décoration et les baguettes.
Les domaines d'application s'étendent à un grand nombre de secteurs, notamment le transport, la construction d'appareils, l'électronique, les solutions d'affichage et de présentation ainsi que l'industrie générale