Ejecución:
Color de producto: Blanco
Reducción del trabajo de repaso
Longitud total: 33 m
Anchura total: 600 mm
Ideal para pegar metales y antes del recubrimiento en polvo
Descripción:
Sueñe, diseñe y haga realidad con nuestra cinta de espuma acrílica 3M™ VHB™ 4613F, un adhesivo de uso general, blanco, de 1,1 mm de espesor con espuma dura y resistente a altas temperaturas. Este método de unión permanente, rápido y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo. Ofrece flexibilidad en los diseños gracias a su viscoelasticidad y a su capacidad de unir una gran variedad de sustratos de alta energía superficial.
Característica:
Rápida y fácil de usar para realizar uniones permanentes y que proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo
El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y permite la manipulación inmediata.
Uniones prácticamente invisibles que hacen que las superficies permanezcan lisas
Adhesivo de uso general, blanco, de 1,1 mm de espesor con espuma dura y resistente a altas temperaturas.
Puede sustituir a fijaciones mecánicas (remaches, puntos de soldadura, tornillos) o adhesivos líquidos, eliminando la necesidad de taladrado, lijado, rectificado, atornillado, soldado y limpieza
La alta absorción dinámica de tensión reduce la vibración y la tensión por impacto
Crea un sellado permanente contra agua, humedad, etcétera
Permite el uso de materiales más finos, ligeros y de distinta naturaleza
Excelente resistencia a las temperaturas que permite unir piezas metálicas antes del proceso de pintado
Nota:
Se puede utilizar para pegar elementos de refuerzo y revestimientos, montaje delante de hornos de pintura, así como para material decorativo y molduras
Las aplicaciones abarcan una amplia gama de sectores, como el transporte, la fabricación de electrodomésticos, la electrónica, las soluciones de visualización y la industria en general