Jeu de forets à façonner en acier en coffret bois, Nombre de forets: 5

Réf.: 795160 5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
46 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de forets Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de forets 5
Emballage Coffret en bois
15 mm; 20 mm; 25 mm; 30 mm; 35 mm
Type de produit Mèches à bois

Numéros d’identification et classifications

Référence article 795160 5
EAN / GTIN 9002696009559
Réf. fabricant 03100005K

Description

Exécution:

Deux tranchants avec queue cylindrique.
Acier spécial; pour applications de perçage dans le bois, tendre et dur. Le tranchant périphérique acéré permet d’obtenir des trous borgnes sans bavures tout en réduisant le risque de surchauffe.

Utilisation:

Pour le perçage de trous borgnes précis et sans bavures ainsi que de trous ronds.

Norme:

DIN 7483 G

Contenu:

Composé de 795150.

Contenu:

Forets 795150: 1 de chaque réf. 15; 20; 25; 30; 35