Description:
Les limes spéciales de PFERD sont des outils optimisés à des fins d’utilisation particulières, par exemple pour, l’usinage des métaux tendres ou des plastiques thermodurcissables, pour l’ébavurage des pièces rotatives ou pour l’affûtage des outils de coupe. Lime plate taillée sur deux faces avec différentes dentures. Version avec soie et manche ergonomique. Taille croisée 1 sur la face avant pour le dégrossissage, taille de râpe 1 sur la face arrière pour râper et un chant taillé. Combinaison de taille croisée et de taille de râpe pour le dégrossissage et l'usinage grossier. Les limes sont livrées dans des emballages pour point de vente et avec manche ergonomique.
Caractéristique(s):
- Type PFERD: 1512
- Largeur métrique: 20 mm
- Taille: Taille croisée 1/taille de râpe 1
- Longueur métrique: 200 mm
- Hauteur: 5 mm
- Manche compris: FH 4/1
Avantage(s):
- Dégrossissage et usinage grossier avec le même outil.
- Utilisation polyvalente.
Utilisation:
- Tâches d’usinage: Ébavurage; Usinage des surfaces; chanfreinage
- Types de machine motrice: À usage manuel
Matière(s):
- Matériaux pouvant être usinés:
- Aluminium
- Bronze
- Acier
- Bois
- Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Bronze; Acier; Bois