Popis:
Speciální pilníky od společnosti PFERD TOOLS jsou nástroje optimalizované pro speciální aplikace, například pro obrábění měkkých kovů nebo termosetů, pro odstraňování otřepů soustružené díly nebo pro ostření řezných nástrojů. Obdélníkový pilník s různými tahy na obou plochých stranách. Provedení s rybářskou tyčí a ergonomickou rukojetí. Příčný řez 1 na přední straně pro hrubování, škrabací řez 1 na zadní straně pro drcení a řezané hrany. Kombinace příčného řezu na jedné straně a bočního škrabacího řezu pro hrubé hrubování a obrábění. Soubory jsou dodávány v balení v místě prodeje včetně ergonomické brožury.
Charakteristika:
- Typ Pferd: 1512
- Metrika šířky: 20 mm
- Lomítko: Příčný řez 1/škrabací řez 1
- Metrické délky: 200 mm
- Výška: 5 mm
- včetně rukojeť: FH 4/1
Výhoda:
- Hrubování a hrubé obrábění stejným nástrojem.
- Univerzální.
Použití:
- Zpracování úloh: Odstraňování otřepů; zpracování povrchu; zpracování hran
- Typy jednotek: Ruční vložení
Materiál: