• INFORMATION : Jeudi 30 mai est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis Nuremberg.

Pince à bec plat de mécanicien, pince à bec long L.160mm

Réf.: 87569210
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
Type de produit Pinces à becs demi-ronds

Numéros d’identification et classifications

Référence article 87569210
EAN / GTIN 4005887005465
Réf. fabricant 87569210
Article hors catalogue L60010 8034

Description

Description:

  • Convient pour la préhension, le maintien et le réglage
  • Mâchoires longues, plates-rondes
  • Surfaces de préhension dentées

Caractéristique(s):

  • Hauteur de pointe mm (e): 2.5 mm
  • Largeur de pointe mm (f): 3 mm
  • Hauteur de la tête mm (d): 8 mm
  • Largeur de la tête mm (a): 15 mm
  • Longueur des mâchoires: 50 mm
  • L3: 50 mm
  • Tête: poliert
  • Poignées: revêtement plastique
  • Hauteur mm (h): 15 mm
  • Longueur mm (L): 163 mm
  • t: 8,0 mm
  • W: 15 mm
  • Poids: 114 g
  • Largeur mm (b): 53 mm