Pince multiprise L.245 mm bouche a. tête max 34 mm poignées 2K chromées

Réf.: 65515240
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
Type de produit Clé à tube et pince multiprise

Numéros d’identification et classifications

Référence article 65515240
EAN / GTIN 4018754106394
Réf. fabricant 65515240
Article hors catalogue L60010 676

Description

Description:

  • DIN ISO 8976 (N° 207 c)
  • Avec un joint traversant et un évidement
  • multi-réglable
  • Dispositif de protection contre le coincement
  • Chrome-vanadium

Caractéristique(s):

  • Ouverture max. de la mâchoire (mm): 34 mm
  • Réglage de la largeur d'ouverture: 7x
  • Tête: chromé
  • Poignées: poignées multi-composants avec zones souples
  • Longueur mm (L): 245 mm
  • Poids: 330 g