Adaptateur enfichable support outil 24,5x28 mm carré extérieur 14x18 mm

Réf.: 58290041
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
Type de produit Jeu de tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 58290041
EAN / GTIN 4018754169795
Réf. fabricant 58290041
Article hors catalogue L60010 2978

Description

Description:

  • À utiliser avec un outil carré interne de 24,5 x 28 mm dans des clés dynamométriques carrées internes de 14 x 18 mm
  • Attention ! Réglages modifiés de la clé dynamométrique

Caractéristique(s):

  • Carré d'entraînement extérieur (mm): 14x18 mm
  • Carré de sortie extérieur (mm): 24,5x28 mm
  • Hauteur mm (h): 20 mm
  • Longueur mm (L): 66 mm
  • Gr. Prise Wkz. extérieur 4 pans: 14x18 mm
  • Poids: 251 g
  • Largeur mm (b): 75 mm