Description:
Spécialement pour la commutation, le comptage, la surveillance et le contrôle à distance sur les lignes de production et la production en série
Serrage contrôlé des vis dans la plage de 0,4 à 2 N · m
Avec un réceptacle rectangulaire interne de 9x12 mm
Clé dynamométrique fixe et préréglable - sans échelle
Le réglage fixe peut être effectué en usine ou à la main à l'aide d'un équipement de test approprié
Si un réglage d'usine est requis, veuillez indiquer la valeur en Nm lors de la commande (prix sur demande)
Y compris l'outil de réglage pour changer la valeur fixe
Caractéristique(s):
- Prise d'entraînement, rectangulaire: 9 x 12 mm
- Type d'entraînement / Entraînement: Prise de vue rectangulaire
- Sens de serrage: Gauche et droite
- Version: douille de commutation et câble de connexion inclus
- Mécanisme de déclenchement: Déclenchement à longue course
- Couple (min.) [lbf in]: 3,6 lbf in
- Couple (min.) [Nm]: 0,4 Nm
- Couple (max.) [lbf in]: 18 lbf in
- Couple (max.) [Nm]: 2 Nm
- Plage d'utilisation:
- Montage
- Montage en série
- Fabrication
- Contrôle de la qualité
- Longueur totale [mm]: 133 mm
- Matériau: Construction en tube d'acier
- Précision: +/- 6 %
- Certificat de contrôle: DIN EN ISO 6789-02:2017
- Fusible: Arrêt de capture
- Type d'échelle: sans
- 1000 V isolé: non
- Version EPA/ESD: non
- Réglage fixe: oui
- Enregistrement REACH disponible: non
- certifié VDE: non
- Groupes cibles: