Tournevis avec poignée 2K-T

Réf.: 2509393
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2509393
EAN / GTIN 4010886933107
Réf. fabricant 2509393
Article hors catalogue L60160 590

Description

Description:

Poignée d'aile à 2 composants pour un couple élevé lors du desserrage ou du serrage
L'aile allongée offre un support optimal pour le coude de la main

Caractéristique(s):

  • protection anti-retournement : no
  • taille de sortie TX (interne) : T5
  • antimagnétique : non
  • Type : avec trou de suspension
  • Type : faible étincelle : non
  • Code couleur : non
  • lame : Rond
  • pour les vis de taille : M1,8