• Ce produit n’est plus disponible et ne fait bientôt plus partie de notre assortiment.

Il existe une alternative à ce produit

Tournevis pour vis à fente, avec manche bimatière en Haptoprene 6,5 mm

Réf.: 660030 6,5
Remise
6,80 €
Prix valable jusqu’au 26 mai 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur embout (b) 6,5 mm
Désignation de la lame 4
Epaisseur embout (a) 1 mm
Longueur lame 140 mm
Longueur totale 245 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis à fente
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 660030 6,5
EAN / GTIN 4045197923110

Description

Exécution:

Tournevis robuste, polyvalent, avec lame conique.
Grâce à la structure particulière de la surface, il est possible de transmettre des couples élevés, même avec les mains humides ou couvertes d'huile. Lame en acier spécial au chrome-vanadium de dureté maximale mais particulièrement tenace.
Surface nickelée et chromée, extrémité noire à faces parallèles et planes.
Manche avec revêtement en Haptoprene ergonomique, non irritant pour la peau et corps en polypropylène antichocs et particulièrement résistant. A partir de la réf. 8, avec section 6 pans pour prise de clé.
  • Les extrémités parallèles correspondent exactement aux fentes normalisées des vis à tête fendue.
  • L'arrondi lisse et sans bavure de l'extrémité du manche empêche les frottements dans le creux de la main.
  • Forme convexe, ergonomique avec surface non irritante pour la peau garantissant un travail sans effort et des couples élevés.
  • Protection anti-glissement.
  • Indication du symbole de vis et de la taille.

Avantage(s):

  • Extrémités parallèles avec contact de surface au lieu de linéaire pour une transmission du couple supérieure.
  • Pas d’effet Cam-out.
  • Extrémités parfaitement adaptées aux fentes normalisées et non normalisées des vis.
  • L’arrondi lisse et sans bavure du manche empêche les frottements dans le creux de la main.
  • Forme convexe, ergonomique avec surface non irritante pour la peau garantissant un travail sans effort et des couples élevés.
  • Protection anti-glissement.
  • Indication du symbole de vis et de la taille.

Utilisation:

Pour travaux de réparation et de montage, pour le desserrage de vis bloquées, etc.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Plus de produits de l’offre spéciale "Action Déstockage"
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
    Largeur embout (b) (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier