Kraftform Kompakt 60 RA, syst. impérial, 17 pièces

Réf.: 05051041001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05051041001
EAN / GTIN 4013288155306
Réf. fabricant 05051041001
Article hors catalogue L60020 2566

Description

Description:

  • Ensemble 17 pièces réunissant des embouts de 89 mm de long dans une pochette pliante très pratique.
  • Incluant 1 porte-embouts Kraftform 816 RA avec fonction cliquet : fine denture pour un faible angle de reprise, bague d'inversion (droite, fixe, gauche), couple maximal pouvant aller jusqu'à 50 newtons-mètres.
  • Admission six pans creux 1/4″ avec technologie Rapidaptor pour un travail sans fatigue et un échange éclair des embouts.
  • Magnétique.
  • Convient également pour une connexion directe sur machines.

Avantage(s):

  • Convenant pour vissages manuels et mécanisés
  • Manche à zones dures pour la rapidité de travail et tendres pour une transmission optimale du couple
  • Avec fonction cliquet
  • Fine denture offrant un faible angle de reprise ; bague d'inversion (droite, fixe, gauche)
  • Couple maximal pouvant aller jusqu'à 50 Nm

Livraison:

  • Kraftform Kompakt 60 RA, Imperial, 17 pieces; 1x 816 RA Ratchet screwdriver: 1/4″ x 142 mm; 3x 851/4 Z bits: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm; 5x 867/4 Z TORX® BO bits with bore hole: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm; 1x 800/4 Z bits: 1 x 5.5 x 89 mm; 4x 840/4 Z bits: 3/32″x89 mm, 1/8″x89 mm, 5/32″x89 mm, 3/16″x89 mm; 3x 868/4 Square-Plus bits: # 1x89 mm, # 2x89 mm, # 3x89 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange