950/9 Hex-Plus Imperial 1 SB Jeu de clés mâles coudées, syst. impérial, BlackLaser, 9 pièces

Réf.: 05133180001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05133180001
EAN / GTIN 4013288154118
Réf. fabricant 05133180001

Description

Description:

  • Jeu de clés mâles coudées haute qualité, pour vis six pans creux du système impérial, sous clip très pratique, réalisé dans un matériau inusable garantissant un maintien sûr et durable des clés tout en facilitant leur retrait.
  • Clés mâles coudées à profil Hex-Plus : offre des surfaces d'appui plus vastes dans la tête de vis.
  • L'effet d'entaille est ce faisant réduit au minimum, la destruction de la tête de la vis quasiment éliminée.
  • La sphère terminant la partie longue permet un travail sûr, même dans les situations de montage complexes.
  • La finition BlackLaser assure une excellente protection des surfaces, y compris contre la corrosion, ainsi qu'une haute longévité.
  • Accès rapide grâce à la mention du calibre portée sur la clé par gravage laser et résistant de ce fait à l'abrasion.

Avantage(s):

  • Jeu de clés mâles coudées pour vis à six pans creux
  • Hex-Plus conférant une longévité supérieure aux vis à six pans creux
  • BlackLaser pour une protection élevée contre la corrosion et une haute longévité
  • Grâce à la dimension facilement repérable, les clés sont faciles à trouver
  • Clip en matériau très résistant pour une grande longévité

Livraison:

  • 950/9 Hex-Plus Imperial 1 SB L-key set, Imperial, BlackLaser, 9 pieces; 9x 950 PKL L-key, Imperial, BlackLaser: 5/64″x100 mm, 3/32″x112 mm, 1/8″x126 mm, 5/32″x140 mm, 3/16″x160 mm, 7/32″x180 mm, 1/4″x190 mm, 5/16″x200 mm, 3/8″x212 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange