Limiteur de couple dynamique 0.6-4.5 Nm 019200

Réf.: 3119262
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3119262
EAN / GTIN 0611702896626
Réf. fabricant 3119262

Description

Description:

Précision . Le contrôle précis du processus est assuré par l'élimination du sous-serrage et du sur-serrage, grâce à la technologie unique et éprouvée Gedore Torque Slipping. La précision absolue est livrée au fur et à mesure
Ease of use. Il suffit d'installer le RTU à l'extrémité d'un outil de puissance traditionnel ou d'un outil à main, pour le transformer en outil dynamométrique
Flexibilité. Une gamme de limiteurs de couple à usage intensif permet de créer des outils adaptés à presque toutes les occasions - et pouvant être déplacés si nécessaire
La puissance, là où vous en avez besoin. Les applications d'assemblage peuvent être exécutées avec précision et rapidité, y compris le serrage de bouteilles, de capsules et de bouchons
Variabilité. Le nouveau RTU à plage plus élevée permet aux utilisateurs de serrer jusqu'à 14 N.m
Gamme étendue d'applications. Peut être utilisé là où les tournevis à couple conventionnel ou les clés à cliquet ne sont pas adaptés
Des designs personnalisés et des réglages de couple plus élevés sont disponibles.

Caractéristique(s):

  • Contents (nombre de pièces) : 1 tlg. Enregistrement
  • REACH disponible : non