Adaptateur carré 16 Z - 3/8″ - 3/8

Réf.: 7709490
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et des conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Embouts avec carré

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7709490
EAN / GTIN 4002805879009
Réf. fabricant 7709490

Description

Description:

carré plein
Diamètre du porte-journal : 16 mm
Capacité de charge continue de 3/8″ à 135 N-m
Capacité de charge continue de 1/2″ à 340 N-m

Caractéristique(s):

  • Logement de l'entraînement, Ø du tourillon: 16 mm
  • Carré d'entraînement [métrique]: 10 mm
  • Carré d'entraînement [impérial]: 3/8″
  • Capacité de charge permanente: 3/8″ = 135 Nm
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium
  • Entraxe [métrique]: 32,0 mm