• INFORMATION : Jeudi 30 mai est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis Nuremberg.

SLS SKYHOOK CROCHET RAPIDE

Réf.: SH-SLS
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article SH-SLS
EAN / GTIN 3662424052422
Réf. fabricant SH-SLS
Article hors catalogue L60130 9678

Description

Description:

  • Crochet SLS HOOK pour éviter que les outils ne tombent: - Solution 100% fiable lors du passage d'un outil à l'autre main. Le double crochet SLS HOOK ne se déverrouille du support SLS HOOK que lorsqu'il est relié à un autre support SKYHOOK. L'outil reste toujours sécurisé pendant toute la durée de l'échange. - Un outil équipé du double crochet SLS HOOK passe d'une main à l'autre ou d'un opérateur à l'autre sans risque de chute. - Contrairement à un outil attaché à la ceinture par une corde, le système SLS HOOK est fixé au poignet de l'utilisateur et réduit les risques de chute lorsque l'outil glisse de la main
  • Confort d'utilisation: - Le passage d'un support SLS HOOK à un autre est très facile et rapide. - L'utilisation du système SLS HOOK (crochet + support) est très intuitive. La prise en main est immédiate. - Le double crochet SLS HOOK fixé au poignet permet une grande liberté de mouvement
  • Le double crochet SLS HOOK est compatible avec le bracelet WRT-SHSLS ou le sac banane SH-BAG1SLS. Le support SLS HOOK SH-SUPSLS est également disponible séparément. Vous pouvez l'attacher à votre propre équipement: Ceinture, bretelles de sac à dos
  • Résistance: le double crochet SLS HOOK résiste aux conditions les plus extrêmes de votre métier: - Boîtier en aluminium: combine légèreté, résistance aux chocs, aux solvants les plus courants et aux écarts de température. - Mécanisme en polypropylène renforcé de fibres de verre et ressort en acier inoxydable pour une grande résistance et une longue durée de vie
  • Longueur totale (crochet double SLS HOOK + cordon + mousqueton): 270 mm
  • Crochet double SLS HOOK seul: longueur: 62 mm ; largeur: 39 mm ; épaisseur: 12,5 mm
  • Cordeau: longueur: 158 mm ; diamètre: 3 mm
  • Mousqueton en acier inoxydable avec vis: longueur 50 mm ; diamètre 5 mm
  • Charge nominale admissible: 2,7 kg.

Caractéristique(s):

  • L[mm]: 270
  • [g]: 65