Étagère Matrix, petite, profonde, avec 2 tiroirs fixes

Réf.: F50000041
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
Type de produit Armoire à rayonnages

Numéros d’identification et classifications

Référence article F50000041
EAN / GTIN 3662424108006
Réf. fabricant F50000041

Description

Description:

  • Matrix: Le système de rangement modulaire pour tous les utilitaires courants
  • Composable individuellement à partir d'étagères, de modules et d'accessoires
  • Système composé de: 8 étagères de base, à placer au-dessus des pneus, 29 possibilités de modules en 3 longueurs et 2 hauteurs, 28 possibilités d'étagères en 3 profondeurs ainsi qu'une large gamme de boîtes de rangement et d'accessoires
  • Pour une productivité accrue grâce à un rangement correct de toutes les pièces
  • Facile à composer via le configurateur Matrix
  • Facile à installer
  • Pas de risque de blessure par des pièces détachées qui volent

Caractéristique(s):

  • Poids en kilogrammes: 13