• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Estantería Matrix, pequeña, profunda, con 2 cajones fijos

Número de artículo: F50000041
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
Tipo de producto Armario de estantes

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo F50000041
EAN / GTIN 3662424108006
Número del fabricante F50000041

Descripción

Descripción:

  • Matriz: El sistema de almacenamiento modular para todas las furgonetas comunes
  • Se puede montar individualmente a partir de estanterías, módulos y accesorios
  • Sistema compuesto por: 8 estanterías básicas, colocables sobre neumáticos, 29 opciones de módulos en 3 longitudes y 2 alturas, 28 opciones de estanterías en 3 profundidades, así como una amplia gama de cajas de almacenamiento y accesorios
  • Para una mayor productividad gracias al almacenamiento adecuado de todas las piezas
  • Fácil montaje a través del configurador de matrices
  • Simple instalación
  • Sin riesgo de lesiones debido a las piezas individuales que vuelan

Característica:

  • Peso en kilogramos: 13