Grattoir plastique lame moyenne large

Réf.: 72060201
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et des conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Grattoirs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 72060201
EAN / GTIN 4018754331734
Réf. fabricant 72060201
Article hors catalogue L60010 7457

Description

Description:

  • Plastique renforcé de fibres de verre
  • Pour l'élimination sans dommage des joints, joints et résidus (en particulier dans le secteur aéronautique)
  • Couleur du signal vert vif

Caractéristique(s):

  • Largeur de la lame: 22 mm
  • Forme de la lame: moyennement large
  • Hauteur mm (h): 11 mm
  • Longueur mm (L): 170 mm
  • No.: 10678
  • Poids: 26 g
  • Largeur mm (b): 30 mm