Plaquette à profil rectangulaire 12/14 mm

Réf.: 273977 12/14
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
154 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ pré-perçage min. Dmin 14 mm
Nuance HB720
Epaisseur plaquette T 7,7 mm
Distance pointes-centre L3 9 mm
Profondeur coupe max. tmax 1,5 mm
Rayon R 0,2 mm
Largeur de gorge w 1 mm
Avance f 0,01 mm/tr - 0,02 mm/tr
Revêtement TiCN
Type de produit Mini-plaquettes interchangeables

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273977 12/14
EAN / GTIN 4062406127381

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
200
Alu (à copeaux courts)
N
120
Alu > 10% Si
N
120
Acier < 500 N/mm²
P
110
Acier < 750 N/mm²
P
110
Acier < 900 N/mm²
P
90
Acier < 1100 N/mm²
P
90
Acier < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
25
Fonte GG(G)
K
60
CuZn
N
100
Continue
 
Irrégulière
 
Interrompue
 
av. arrosage max.
 

Description

Attention:

Réf. commande = ⌀ de gorge min.
Des ⌀ de gorge plus grands sont possibles sans modification.
D1 = Dmin ⌀ int.
D2 = Dmin ⌀ ext.
Exécution L avec profondeur de coupe plus grande tmax.
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
    ⌀ Dmin Gorge D1/D2 (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier