Rezalna plošča, nevtralna, HB720, ⌀ Dmin zareze D1/D2: 12/14mm

Št. art.: 273977 12/14
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
83 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ Dmin zareze D1/D2 (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 14 mm
Zvrst HB720
Debelina ploščice T 7,7 mm
Središčna razdalja konic L3 9 mm
maksimalna globina rezanja tmaks 1,5 mm
Radij R 0,2 mm
Širina zareze w 1 mm
Podajanje f 0,01 mm/v - 0,02 mm/v
Prevleka TiCN
Vrsta izdelka Mini obračalna rezalna ploščica

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 273977 12/14
EAN/GTIN 4062406127381
Številka proizvajalca 273977 12/14
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
200
Al (kratki odrezki)
N
120
Al > 10% Si
N
120
Jeklo < 500 N/mm
P
110
Jeklo < 750 N/mm
P
110
Jeklo < 900 N/mm
P
90
Jeklo < 1100 N/mm
P
90
Jeklo < 1400 N/mm
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
60
CuZn
N
100
neprekinjeno
 
neenakomerno
 
prekinjeno
 
mokro maks.
 

Opis

Pazi:

Obseg naročila = minimalni ⌀ zareze.
Večji ⌀ zareze so možni brez spremembe.
D1 = Dmin notranjega ⌀.
D2 = Dmin zunanjega ⌀.
L-izvedba z večjo globino zareze tmaks.