{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Exécution | Aimant de commut. | |
Raccord fileté | M5 | |
Positionnement du raccord fileté | central | |
Force d'attraction | 320 N | |
Longueur | 40 mm | |
Largeur | 30 mm | |
Hauteur | 35 mm | |
Type de produit | Pieds magnétiques |
Référence article | 442120 S | |
EAN / GTIN | 7290003236053 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Base pour support, Type: S
Sur demande
Disponibilité
262 article(s) en stock
28,64 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
480 article(s) en stock
25,48 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Raccord fileté | M5 | M5 |
Exécution | Aimant de commut. | Aimant de commut. |
Positionnement du raccord fileté | central | central |
Largeur | 30 mm | 30 mm |
Force d'attraction | 320 N | 320 N |
Hauteur | 35 mm | 36 mm |
Type de produit | Pieds magnétiques | Pieds magnétiques |